{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60P-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563550 178 | |
EAN/GTIN | 4045197157614 | |
Tillverkarens nummer | 563550 178 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro kapskiva EXTRA TUNN 178 mm
på begäran
I lager
7 817 styck i lager
Från
1
st
25,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
21,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 615 styck i lager
Från
1
st
57,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
47,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeskrivning | rak | rak |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX | INOX |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva |