Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R 60

Art-nr: 558453 60
(SEK 70,77 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558453 60
EAN/GTIN 4014586278551
Tillverkarens nummer 69903007000

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstklassigt slipband, extra kraftig polyesterväv med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

Användningsdata:

För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen