Slipband zirkoniumoxid (ZA) GRIT R 36

Art-nr: 558453 36
(SEK 97,98 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
    Slipmedlets beteckning ZA
    Kornstorlek 36
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 75 mm
    Slipbandets längd 2 000 mm
    Produktslag Slipband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 558453 36
    EAN/GTIN 4014586278506
    Tillverkarens nummer 69903002000

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Trä
     
    23
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Förstklassigt slipband, extra kraftig polyesterväv med fenoplastbindning, zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning i övre skiktet (kall slipning).

    Användningsdata:

    För GRIT-bandslipmaskiner serie GX, GIS, GI.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen