Slippappersats 50 st Hålantal 8 100

Art-nr: 557576 100
Ange pris 50 st. (SEK 444,21 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 100
finhetsgrad medel
Bredd 93 mm
Längd 185 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557576 100
EAN/GTIN 4002748356360
Tillverkarens nummer 135636

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). Baksida med kardborrfäste för snabba byten och högre rivhållfasthet.

Fördel:

Trä- och lackslipning
  • Mycket god kornvidhäftning − lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.
  • Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.
  • Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.

Användningsdata:

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen