Slippappersats 50 st Hålantal 8 120

Art-nr: 557576 120
Ange pris 50 st. (SEK 433,83 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kornstorlek 120
    finhetsgrad medel
    Bredd 93 mm
    Längd 185 mm
    Produktslag Slippapper med kardborrband

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 557576 120
    EAN/GTIN 4002748356377
    Tillverkarens nummer 135637

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). Baksida med kardborrfäste för snabba byten och högre rivhållfasthet.

    Fördel:

    Trä- och lackslipning
    • Mycket god kornvidhäftning − lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.
    • Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.
    • Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.

    Användningsdata:

    Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen