Soft-Pad-sats 20 delar mjuk 60

Art-nr: 557545 60
Ange pris 20 st. (SEK 24,71 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 60
    finhetsgrad medel
    Bredd 115 mm
    höjd 5 mm
    Längd 140 mm
    antal svampar, pads 20
    Produktslag Slipsvamp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 557545 60
    EAN/GTIN 4046719201662
    Tillverkarens nummer 7000043357

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Soft-Pad med tryckfördelande skumplaststruktur. Belagd med korund (A).
    Belagd på 1 sida.

    Fördel:

    • Elastisk, ingen veckbildning.
    • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
    • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

    Användningsdata:

    Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen