Soft-Pad-sats 20 delar mjuk 220

Art-nr: 557545 220
Ange pris 20 st. (SEK 24,88 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
567 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 220
finhetsgrad superfin
Bredd 115 mm
höjd 5 mm
Längd 140 mm
antal svampar, pads 20
Produktslag Slipsvamp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557545 220
EAN/GTIN 4046719201723
Tillverkarens nummer 7000043359

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Soft-Pad med tryckfördelande skumplaststruktur. Belagd med korund (A).
Belagd på 1 sida.

Fördel:

  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen