Lamellslipstift Nylonduk/slipduk 80X50 mm

Art-nr.: 554910 80X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    181,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    150,90  SEK / st.
på begäran
I lager
1 607 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100 / 80
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 80 mm
huvudbredd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 4 000 min-1
maximalt varvtal: 7 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554910 80X50
EAN/GTIN 4045197241108
Tillverkarens nummer 554910 80X50

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir slipeffekten hos slipnylonen större. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen