Lamellslipstift Nylonduk/slipduk, grov, Huvud-⌀×huvudbredd: 60X50mm

Art-nr.: 554910 60X50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    139,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    116,42  SEK / st.
på begäran
I lager
437 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100 / 80
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 60 mm
huvudbredd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 5 000 min-1
maximalt varvtal: 9 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554910 60X50
EAN/GTIN 4045197803757
Tillverkarens nummer 554910 60X50
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir slipeffekten hos slipnylonen större. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen