Kompaktskiva XL-UR 100

Art-nr: 554066 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    133,04  SEK / st.
  • Från 15st.
    110,91  SEK / st.
på begäran
I lager
176 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Hårdhetsgrad hårt
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning XL-DR
Utförande 8 A crs
maximalt varvtal: 22 000 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554066 100
EAN/GTIN 480111719440
Tillverkarens nummer 7100000871

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad rondellform.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Mycket lämpliga för finslipning och gradning. Efterlämnar en fin finish och minskar råhetsdjupet på alla material.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen