Gummirondell skaft-⌀ 6 mm hårt 50 mm

Art-nr: 554089 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
315 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig ⌀ 50 mm
    Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
    Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    passar till snabbytessystem Roloc™
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Stödrondell

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554089 50
    EAN/GTIN 4046719810581
    Tillverkarens nummer 7000062724

    Benämning

    Utförande:

    För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
    Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.
    Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

    Användningsdata:

    För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

    Anmärkning:

    Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen