Slipskiva 237AA 400

Art-nr: 554008 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,64  SEK / st.
på begäran
I lager
199 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 400
    skiv-⌀ 50,8 mm
    tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
    3M-kornbeteckning A45
    Färgkod grön
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Slipskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554008 400
    EAN/GTIN 2050001743053

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    torrt
     

    Benämning

    Kivitel:

    A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
    237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből álló finom szerkezetű piramis felülettel.

    Felhasználás:

    Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
    Kifejezetten kemény, nehezen megmunkálható anyagok felületnemesítéshez, mint INOX, titán, erősen ötvözött acélok stb. Állandóbb, reprodukálható finis és hosszabb élettartam a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest.

    Figyelem:

    Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen