• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Slipband, koniskt (A) kornstorlek 80 medel, Sliprullar-⌀×sliprullslängd: 6X38mm

Art-nr.: 553880 6X38
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    16,24  SEK / st.
  • Från 50st.
    13,59  SEK / st.
på begäran
I lager
1 058 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sliprullar-⌀×sliprullslängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad medel
Typ av sliprulle cylindriska
Sliprullens ⌀ 6 mm
Sliprullens längd 38 mm
maximalt varvtal: 26 000 min-1
Produktslag Sliprulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553880 6X38
EAN/GTIN 4045197524522
Tillverkarens nummer 553880 6X38
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliprullarna består av lindad slipduk av normalkorund (A).
Cylindrisk form.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553835.

Passar till:

Bärare hållar-⌀ totallängd: 3×63

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen