Slipband, koniskt (A) kornstorlek 80 medel 20X38 mm

Art-nr.: 553880 20X38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,72  SEK / st.
  • Från 50st.
    33,00  SEK / st.
på begäran
I lager
122 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sliprullar-⌀×sliprullslängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad medel
Typ av sliprulle cylindriska
Sliprullens ⌀ 20 mm
Sliprullens längd 38 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Sliprulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553880 20X38
EAN/GTIN 4045197524553
Tillverkarens nummer 553880 20X38

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliprullarna består av lindad slipduk av normalkorund (A).
Cylindrisk form.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553835.

Passar till:

Bärare hållar-⌀ totallängd: 5×85

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen