Slipdukshylsa (Specialkorund) 0713C

Art-nr: 553053 0713C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    9,32  SEK / st.
  • Från 100st.
    7,81  SEK / st.
på begäran
I lager
945 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: C

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
Form C
slipdukshylsans ⌀ 7 mm
slipdukshylsans längd 13 mm
rekommenderat varvtal 30 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553053 0713C
EAN/GTIN 4062406123505
Tillverkarens nummer 553053 0713C

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen