Slipdukshylsa (Specialkorund) 0511G

Art-nr: 553053 0511G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    8,44  SEK / st.
  • Från 100st.
    7,07  SEK / st.
på begäran
I lager
382 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: G

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Korundslipkorn (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 150
    Form G
    slipdukshylsans ⌀ 5 mm
    slipdukshylsans längd 11 mm
    rekommenderat varvtal 40 000 min-1
    Produktslag Slipdukshylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 553053 0511G
    EAN/GTIN 4062406123123
    Tillverkarens nummer 553053 0511G

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
    Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

    Användningsdata:

    De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

    Anmärkning:

    Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen