{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | GARANT Master Cast | |
Skärmaterial | AlTiSiN | |
Formbeskrivning | Kula | |
Huvud-⌀ | 10 mm | |
huvudlängd | 9 mm | |
totallängd | 49 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 547700 D1009 | |
EAN/GTIN | 4067263736677 | |
Tillverkarens nummer | 547700 D1009 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Roterande fil GARANT Master Cast – grov, AlTiSiN, Typ: D1009
på begäran
I lager
130 styck i lager
370,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
176,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Formbeskrivning | Kula | Kulform |
totallängd | 49 mm | 60 mm |
Huvud-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | AlTiSiN | HSS |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Filtandning Z3 |
Produktslag | Roterande fil | Roterande fil |