Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare D1009

Art-nr: 540800 D1009
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningstyp med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HSS
Form D1009
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 9 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540800 D1009
EAN/GTIN 4045197156129
Tillverkarens nummer 540800 D1009

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar.
Form kula (KUD).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen