Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: AS0616

Art-nr.: 540800 AS0616
Kopiera
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
267 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningstyp med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HSS
Form AS0616
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 16 mm
totallängd 58 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 540800 AS0616
Kopiera
EAN/GTIN 4045197156020
Kopiera
Tillverkarens nummer 540800 AS0616
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen