{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z5 | |
förkortning tandning | Z5 | |
Tandningsfinhetsgrad | fin | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | A0613 | |
Formbeskrivning | Cylinder | |
Huvud-⌀ | 6 mm | |
huvudlängd | 13 mm | |
totallängd | 43 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 546800 A0613 | |
EAN/GTIN | 4045197521781 | |
Tillverkarens nummer | 546800 A0613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande minifil Z5 − fin, VHM, Typ: A0613
på begäran
I lager
286 styck i lager
189,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
189,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
144,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Huvud-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
förkortning tandning | Z5 | Z7 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Filtandning Z5 | Filtandning Z7 | Filtandning Z7 |
Produktslag | Roterande fil | Roterande fil | Roterande fil |