{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | A0613 | |
Formbeskrivning | Cylinder | |
Huvud-⌀ | 6 mm | |
huvudlängd | 13 mm | |
totallängd | 43 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 546900 A0613 | |
EAN/GTIN | 4045197521811 | |
Tillverkarens nummer | 546900 A0613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande minifil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: A0613
på begäran
I lager
139 styck i lager
188,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
292 styck i lager
188,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
143,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Huvud-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
förkortning tandning | Z7 | Z5 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Filtandning Z7 | Filtandning Z5 | Filtandning Z7 |
Produktslag | Roterande fil | Roterande fil | Roterande fil |