Roterande fil Z4 − fin, dubbeltandning X-cut, HM TiAlN, Typ: D0605

Art-nr.: 540560 D0605
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z4
förkortning tandning Z4
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial HM TiAlN
Beläggning TiAlN
Form D0605
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 5 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540560 D0605
EAN/GTIN 4027497279029
Tillverkarens nummer A50030605604TA081

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
LUKAS roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
En beläggning av TiAlN förhöjer brukstiden och värmebeständigheten.
För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
Form kula (KUD).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Roterande fil Z4 − fin, dubbeltandning X-cut, HM TiAlN, Typ: D0605

Roterande fil Z4 − fin, dubbeltandning X-cut, HM TiAlN, Typ: D0605

på begäran
I lager
27 styck i lager
452,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
302,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
302,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
214,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
255,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
297,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
356,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Formbeskrivning Kulform Kulform Kulform Kulform Kulform Kulform Kulform
totallängd 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Huvud-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Skärmaterial HM TiAlN VHM VHM VHM VHM HM HM TiAlN
Tandningsfinhetsgrad fin fin grov medel grov medel medel
Skaft-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktslag Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen