{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z4 | |
förkortning tandning | Z4 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | fin | |
Skärmaterial | HM TiAlN | |
Beläggning | TiAlN | |
Form | A1020 | |
Formbeskrivning | Cylinder utan ändgrad | |
Huvud-⌀ | 10 mm | |
huvudlängd | 20 mm | |
totallängd | 60 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 540560 A1020 | |
EAN/GTIN | 4027497278947 | |
Tillverkarens nummer | A50011020604TA081 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burr, coated Z 4 − fine, diamond cut A1020
på begäran
I lager
26 styck i lager
£39.41
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Coating | TiAlN | TiAlN |
Shape description | Cylinder utan ändgrad | Cylindrical, without end cut |
Overall length | 60 | 60 |
Type of cut | m. sicksacktandning | Unequal toothing |
Shank ⌀ | 6 | 6 |
Type of product | Roterande fil | Burr |
Head length | 20 | 20 |