Roterande fil GARANT Master Uni – medel M1225

Art-nr: 540222 M1225
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie GARANT Master Uni
    Tandningstyp Ojämn kuggdelning
    Tandningsfinhetsgrad medel
    Skärmaterial HM TiAlN
    Beläggning TiAlN
    Formbeskrivning Spetskon
    Huvud-⌀ 12 mm
    huvudlängd 25 mm
    totallängd 65 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 540222 M1225
    EAN/GTIN 4062406586973
    Tillverkarens nummer 540222 M1225

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Benämning

    Utförande:

    Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
    • Hög materialavverkning.
    • Lugn gång.
    • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
    • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

    Skaftdiameter 6 mm.
    GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall. Extra beläggning av TiAlN för längre användningstid och högre varmhållfasthet. För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
    • Längre användningstid.
    • Mindre värmeupptagning.
    • Bättre spånborttransport.

    Användningsdata:

    Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
    bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Anmärkning:

    Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningenn.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen