Roterande fil GARANT Master Uni – medel F1630

Art-nr: 540222 F1630
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Uni
Tandningstyp Ojämn kuggdelning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HM TiAlN
Beläggning TiAlN
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540222 F1630
EAN/GTIN 4062406586942
Tillverkarens nummer 540222 F1630

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall. Extra beläggning av TiAlN för längre användningstid och högre varmhållfasthet. För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
  • Längre användningstid.
  • Mindre värmeupptagning.
  • Bättre spånborttransport.

Användningsdata:

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningenn.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen