Diamantnålfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal 6

Art-nr: 529220 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Kornstorlek D126
    Formbeskrivning trekant
    tvärsnitt med beläggning 3,5 mm
    beläggningslängd 70 mm
    inkl. filskaft Nej
    Produktslag Nålfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 529220 6
    EAN/GTIN 4007220016763
    Tillverkarens nummer 4007220016763

    Användningstabell

    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     

    Benämning

    Utförande:

    Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

    Användningsdata:

    För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

    Kornstorlek:

    Universalkornig (standardfil) D 126

    Specialtillbehör:

    Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen