Snabblåsskaft för nålfilar, Typ: 3

Art-nr.: 519700 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 3 mm - 4 mm
totallängd 95 mm
passar för fillängd 140 mm - 200 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519700 3
EAN/GTIN 4009215078275
Tillverkarens nummer 21060000

Benämning

Utförande:

Högklassigt handtag med fjäderspännhylsa och låsvred för enkel hantering och säker låsning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen