Diamantnålfil, 140 mm Korn D126 (medel) Universal 3

Art-nr.: 529220 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
196 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning halvrund
tvärsnitt med beläggning 5,5×1,6 mm
beläggningslängd 70 mm
inkl. filskaft Nej
Produktslag Nålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529220 3
EAN/GTIN 4007220016824
Tillverkarens nummer 4007220016824

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Benämning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

Kornstorlek:

Universalkornig (standardfil) D 126

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen