VALTITAN precisionsnålfil Totallängd = 180 mm 2

Art-nr: 527550 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Schweizisk huggning 0
    motsvarar den tyska huggningen 1
    Formbeskrivning flatspetsig
    Filytor 4
    tvärsnitt 6×1,2 mm
    totallängd 180 mm
    inkl. filskaft Nej
    Produktslag Precisionsnålfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 527550 2
    EAN/GTIN 613548045596
    Tillverkarens nummer LAV2406-180-0

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Benämning

    Utförande:

    Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet 1200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

    Norm:

    SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen