Precisionsnålfil Totallängd = 160 mm 1

Art-nr: 527240 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
257 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Schweizisk huggning 1
    motsvarar den tyska huggningen 3
    Formbeskrivning ansats
    Filytor 4
    tvärsnitt 5,4×1,2 mm
    totallängd 160 mm
    Produktslag Precisionsnålfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 527240 1
    EAN/GTIN 613548046166
    Tillverkarens nummer LA2401-160-1

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Benämning

    Utförande:

    Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
    Snabblåsskaft, se nr 519700 .

    Norm:

    SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

    Anmärkning:

    Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen