Nyckelfilsats, 6 delar i plastfodral

Art-nr: 518970
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
  • Norm: DIN 7283

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7283
Antal nyckelfilar 6
Produktslag Nyckelfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 518970
EAN/GTIN 4009215005103
Tillverkarens nummer 11861020

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.
Nyckelfilsats 6 delar med 1 nyckelfil av varje − flat spetsig, ansats, halvrund, rund, trekant, fyrkant. Längd utan tånge 100 mm, huggning 2.
Med filskaft av hårdträ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen