Sats med flata filar, 6 delar i fodral

Art-nr: 517600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 7261
    Produktslag Verkstadsfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 517600
    EAN/GTIN 4009215074826
    Tillverkarens nummer 13561230

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Benämning

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
    För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
    Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
    Med slagtåliga plastskaft.

    Användningsdata:

    Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

    Leveransinnehåll:

    Filsats i 6 delar med vardera en flat fil i huggningar 1 - 2 - 3 i längd 200 mm och 300 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen