{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,03 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 66 | |
totallängd L2 | 259 mm | |
mätskenans längd L1 | 235 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 410 g | |
Produktslag | Inbyggnadsskjutmått |
Artikelnummer | 499401 150 | |
EAN/GTIN | 2050001051165 | |
Tillverkarens nummer | 572-601 |