Inbyggnadsskjutmått IP66 horisontell 100 mm

Art-nr: 499401 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 596,04 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 66
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 100 mm
avläsning 0,01 mm
felgräns 0,03 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 66
totallängd L2 209 mm
mätskenans längd L1 185 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Mätteknik digital
vikt 390 g
Produktslag Inbyggnadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499401 100
EAN/GTIN 2050001051158
Tillverkarens nummer 572-600

Benämning

Utförande:

Inbyggnadsskjutmått med elektromagnetiskt induktivt mätsystem. Horisontell montering.
Med Absolut-elektronik och stora, lättlästa displaysiffror. Engångsinställning av nolläget som förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte (ca 1,5 år). Maximal mätprecision även vid maximal förflyttningshastighet. ZERO / ABS-funktion − nollställning och omkoppling från relativ- till absolutmätning.

Funktion:

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Lämpar sig för mät- och positioneringsuppgifter på verktygsmaskiner, fixturer etc.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen