Det finns ett alternativ till denna artikel:

Ytråhetsmätare M400

Art-nr: 499041 M400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 221,58 SEK /st.
  • 2 179,58 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
    mätsträcka längdavkänning 26 mm
    Cut-Off (λcc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,5 mm
    Cut-Off (λcc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tum
    avkänningshastighet 0,2; 0,5; 1 mm/s
    Energiförsörjning Batteridriven
    drivenhetens längd 130 mm
    drivenhetens bredd 70 mm
    drivenhetens höjd 50 mm
    analysenhetens längd 190 mm
    analysenhetens bredd 140 mm
    analysenhetens höjd 75 mm
    vikt, drivenhet 0,9 kg
    vikt, analysenhet 1 kg
    Produktslag Ytråhetsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 499041 M400
    EAN/GTIN 2050001958433
    Tillverkarens nummer 6910404

    Benämning

    Utförande:

    Ytjämnhetsmätare med friavkännande probsystem och automatisk nollpunktsinställning för noggrann och normerad ytjämnhets- och vågighetsmätning. Trådlös Bluetooth-förbindelse mellan analysenheten och drivenheten ger stor flexibilitet för genomförande av olika mätuppgifter. Alternativ användning via USB-kabelanslutning. Användaren kan arbeta med drivenheten på mätstället medan analysenheten står säkert placerad på ett annat ställe. Mätförloppet kan startas antingen från analysenheten eller på plats vid drivenheten. Dessutom kan man ansluta flera drivenheter till en och samma analysenhet och styra dem var för sig.
    • Friavkännande probsystem med hög precision.
    • Snabba byten av mätarmar tack vare magnetisk mätarmshållare.
    • Skyddad mot skador.
    • Inpassning sker på några sekunder tack vare motordriven höjdinställning av drivenheten med automatisk nollpunktsinställning.
    • Avkänningssträckor enligt DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automatiskt och variabelt inställbar enligt EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, variabelt inställbart.
    • Antalet separata mätsträckor kan väljas mellan 1 och 5.
    • Normerat filter och mätsträcka väljs automatiskt
    • Mätsträcka längdavkänning 0,1 till 26 mm.
    • Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562) och specialfiltrering ISO 13565-1.
    • Stor rörelsefrihet tack vare trådlös Bluetooth-förbindelse
    • Överskådlig, tydlig och enkel tack vare briljant färgskärm för resultatredovisning och användarvägledning.
    • Mobil användning med nät- och batteridrift.
    • Internationellt uppdaterad med alla vanliga parametrar enligt DIN/ISO, JIS, ASME och MOTIF samt många inbyggda språk.
    • Dokumentation med kvalitet genom inbyggd termoskrivare för utskrift av profil och resultat.
    • Datum och/eller klockslag för mätningen anges.
    • Inbyggt minne för resultat från ca 40000 mätningar och 30 profiler.
    • Hög mäthastighet vid oförändrad mätpunktstäthet 1 mm/s.
    • Lagring av mätprogram.

    Leveransinnehåll:

    Analysenhet MarSurf M400, med drivenhet MarSurf SD26 inklusive probsystem BFW250, standardmätarm, 1 rulle termopapper nr 499510 storlek H1, universalnätdel med 3 adaptrar, 2 USB-kablar (för anslutning till PC och användning med kabel), bruksanvisning och förvaringsväska.

    Reservdel:

    Batterinr 499549.

    Anmärkning:

    Andra mätarmar för t.ex. små hål och spår levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen