Mätstativ ST-G för ytjämnhetsmätare med granitplatta PST-G

Art-nr: 498857 PST-G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdinställningsområde, mätpelare 300 mm
basens längd 500 mm
basens bredd 300 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 498857 PST-G
EAN/GTIN 4059192061470
Tillverkarens nummer 6710807

Benämning

Utförande:

Mätstativ ST-G. Granitplatta med centralt 10 mm T-spår.

Passar till:

Ytjämnhetsmätare 499021 storlek ST2; 499022 storlek ST2, nr 498835 storlek PS10, nr 499001 storlek M300, nr 499002 storlek M310; 499003 storlek M310, nr 499041 storlek M400.

Specialtillbehör:

Korsbord CT120 på förfrågan.
Fäste nr 499035 för handprisma PS10; M310 och GARANT ST2.
Fäste nr 499012 för matare M300.
Fäste nr 499046 för matare M400.
Fäste nr 499013 för ytjämnhetsmätare PS10, M310 och GARANT ST2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen