{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt mätområde | 350 µm | |
maximaltmätområde | 0,014 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
mätsträcka längdavkänning | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
mätsträckor enligt standard | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N × Lc fritt valbar | |
Cut-Off (λcc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
avkänningshastighet | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Mätspets | 2 µm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
analysenhetens längd | 160 mm | |
analysenhetens bredd | 50 mm | |
analysenhetens höjd | 77 mm | |
vikt, analysenhet | 0,5 kg | |
Produktslag | Ytråhetsmätare |
Artikelnummer | 499003 M310 | |
EAN/GTIN | 4059192064587 | |
Tillverkarens nummer | 6910267 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ytjämnhetsmätare med skrivare, Typ: M310
på begäran
I lager
7 styck i lager
49 120,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
37 155,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
43 956,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum | mm / tum |
analysenhetens längd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maximalt mätområde | 350 µm | 350 µm | 350 µm |
mätsträcka längdavkänning | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
mätsträckor enligt standard | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N × Lc fritt valbar | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N x Lc fritt valbar | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N x Lc fritt valbar |
Cut-Off (λcc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Produktslag | Ytråhetsmätare | Ytråhetsmätare | Ytråhetsmätare |