Ytjämnhetsmätare utan skrivare ST2

Art-nr: 499021 ST2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 179,58 SEK /st.
  • 1 221,58 SEK /st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • Trådlös användning: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HCT
    maximalt mätområde 350 µm
    maximaltmätområde 0,014 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    Trådlös användning HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
    ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME
    mätsträcka längdavkänning 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
    mätsträckor enligt standard 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N x Lc fritt valbar
    Cut-Off (λcc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
    avkänningshastighet 0,5 / 1,0 mm/s
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081575 LR6
    analysenhetens längd 160 mm
    analysenhetens bredd 50 mm
    analysenhetens höjd 77 mm
    vikt, analysenhet 0,5 kg
    Produktslag Ytråhetsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 499021 ST2
    EAN/GTIN 4067263410706
    Tillverkarens nummer 499021 ST2

    Benämning

    Utförande:

    Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor och belyst 4,3″-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. LED-ljusramp för tillståndsvisning (grön - batteritillståndsindikering, röd - felmeddelande, blå - mätning, dataöverföring), integrerad höjdjustering, datasäkring som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart). Toleransövervakning: Det går snabbt att avgöra om det uppmätta värdet ligger inom den angivna toleransen genom att färga egenskapsvärdena (grön - inom toleransen och röd - utanför toleransen). Överensstämmer med IATF 16949 – säker spårbarhet.

    Fördel:

    • Slå på och mät omedelbart – intuitivt utan träning, t.ex. automatiskt avstängningsval, information om ojämnheter direkt på enheten, förinställda mätprogram och snabb åtkomst till önskade funktioner genom att spara favoriter på skärmen.
    • Överföring av mätresultaten via Bluetooth, alternativt via kabel. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).
    • Sammanfatta flera mätningar (till exempel en serie) i en PDF-logg med HCT-mobilappen. Lägg till ett foto av t.ex. en komponent eller mätinställningar och definiera enskilda kommentarer i protokollet.
    • Dokumentation med valfri termisk skrivare för profil- och resultatutskrift via Bluetooth eller kabelanslutning.
    • Enhetens programvarugränssnitt kan växlas mellan ljusa och mörka vyer beroende på ljusförhållanden .
    • Ergonomiskt stativ ger optimal visningsvinkel.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive matarenhet, handprisma, uppställare nr 499023, standardsond nr 499004 storlek 6 − 350, inbyggd ytjämnhetsnormal nr 499575, fabrikskalibreringsintyg, inbyggd höjdjustering, sondskydd, laddare / nätadapter, bruksanvisning, mini-USB-kabel, USB-Bluetooth dongel nr 499024, förlängningskabel, matarenhet, bärväska.

    Specialtillbehör:

    Reserv- eller specialsond nr 499004.
    Sondförlängning nr 499008.
    Sondskydd nr 499038.
    Matstativ nr 499011; 498857.
    Datakabel till MarConnect nr 498941 storlek USB2.

    Reservdel:

    Ackumulator nr 499548 storlek ACKUMULATOR.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen