Miniprocessor / skrivare DP-1 VA, Typ: DP1VA

Art-nr.: 498701 DP1VA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Dataskrivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 498701 DP1VA
EAN/GTIN 4946368728476
Tillverkarens nummer 264-505D

Benämning

Utförande:

Snabb, tyst dataskrivare. Stora, lättlästa tecken. Tidsstyrd inläsning av mätvärden (urfunktion). Datainsamling av upp till 9999 värden. Termoskrivarpapper med långvarig stabilitet. Mycket kompakt. Startar via knapptryckning. Drift med 6 V nätaggregat eller vanliga/laddbara batterier. Datalogger-funktion med tidsstämpel. Utskrift och dataöverföring kan göras samtidigt. Kompatibel med mätinstrument med Digimatic 2-format.
Skrivbara data: Mätvärden; OK/ej OK-värden, datamängd, max-/min-värden, område; medelvärde, standardavvikelse, antal kassationer, kassationsprocent, processkapabilitetsindex, histogram, åtgärdsgränser; datum och klockslag.

Användningsdata:

Registrering, utskrift och statistisk utvärdering av mätdata för små mätinstrument med Digimatic-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 rulle termopapper, bärrem och nätdel.

Specialtillbehör:

Termopapper nr 498710, fotkontakt nr 498780. Batterier (4 st) nr 081570 storlek LR6, batterier (4 st) nr 081561
storlek LR6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen