{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LH-600 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 600 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 972 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Displaydiagonal | 21,3 cm | |
display med bakgrundsbelysning. | Ja | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
repeternoggrannhet plan | 0,4 µm | |
rakhet | 4 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 5 µm | |
förflyttning av mätslid | pneumatisk | |
Utförande | utan handtag | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
mätkraft | 1 N | |
Mätteknik | digital | |
totalhöjd | 996 mm | |
vikt | 26,1 kg | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikelnummer | 445395 600F | |
EAN/GTIN | 4550501366366 |