Hårdhetsjämförelseplatta HRC, Hårdhetsvärde (ca): 45

Art-nr.: 495172 45
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hårdhetsvärde (ca) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Längd 60 mm
Bredd 60 mm
höjd 16 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsjämförelseplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 495172 45
EAN/GTIN 2050002071377
Tillverkare Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

Leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med DAkkS-kalibreringsintyg.

Anmärkning:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen