Hårdhetsjämförelseplatta HRC, Hårdhetsvärde (ca): 20

Art-nr.: 495172 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hårdhetsvärde (ca) Enhetspris inklusive moms
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Längd 60 mm
Bredd 60 mm
höjd 16 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsjämförelseplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 495172 20
EAN/GTIN 2050002071322

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

Leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med DAkkS-kalibreringsintyg.

Anmärkning:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen