Koordinatmätdorn, Gänga: M6

Art-nr.: 494250 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Tolkstål
⌀ D 6 mm
Nyckelvidd SW 4 mm
Mått L1 31 mm
Mått L2 12 mm
Mått L3 10 mm
Produktslag Mätdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494250 M6
EAN/GTIN 4046122918614
Tillverkarens nummer 220632

Benämning

Utförande:

Koordinatmätdorn för bestämning av position och uppriktning av invändiga gängor vid användning av ett koordinatmätinstrument eller taktilt mätmikroskop MM1 med taktilt mätsystem TP20.

Användningsdata:

Genom en stigningsfördröjning i gängan stöder sig dornen mot två gängvarv (upptill och nedtill) och centreras över flanken i gängan. På den släta funktionsytan mäts uppriktningen i rymden med en sond.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen