Koordinatmätdorn M3

Art-nr: 494250 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 652,08 SEK /st.
  • 242,98 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Tolkstål
⌀ D 6 mm
Nyckelvidd SW 4 mm
Mått L1 26 mm
Mått L2 12 mm
Mått L3 5 mm
Produktslag Mätdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494250 M3
EAN/GTIN 4046122918577
Tillverkarens nummer 220629

Benämning

Utförande:

Koordinatmätdorn för bestämning av position och uppriktning av invändiga gängor vid användning av ett koordinatmätinstrument eller taktilt mätmikroskop MM1 med taktilt mätsystem TP20.

Användningsdata:

Genom en stigningsfördröjning i gängan stöder sig dornen mot två gängvarv (upptill och nedtill) och centreras över flanken i gängan. På den släta funktionsytan mäts uppriktningen i rymden med en sond.
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
    Gänga Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen