Rubinkulspets Längd 10/11 mm 8 mm

Art-nr: 494220 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kul-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 11 mm
effektiv arbetslängd 11 mm
kul-⌀ D 8 mm
skaft-⌀ S 2,5 mm
anslutningsgänga M2
Material spets rubin
material skaft Stål
vikt 1,5 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494220 8
EAN/GTIN 2050000973444

Benämning

Utförande:

Rubinkulmätspets med anslutningsgänga M2

Anmärkning:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen