{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 10 mm | |
effektiv arbetslängd | 4,5 mm | |
kul-⌀ D | 1,5 mm | |
skaft-⌀ S | 0,7 mm | |
anslutningsgänga | M2 | |
Material spets | rubin | |
material skaft | Stål | |
vikt | 0,3 g | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 494220 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050000956744 |