CNC-videomätmikroskop MM1, Typ: 200CNC

Art-nr.: 492550 200CNC
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde X 200 mm
mätområde Y 100 mm
mätområde Z 100 mm
Längdmätavvikelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x gånger) 0,5
Förstoring på bildskärm (x gånger) 23
Synfält 14×9 mm
kamera 6,4 megapixlar, autofokus
Arbetsavstånd 80 mm
Maximal arbetsstyckehöjd 100 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 240 V
Längd 500 mm
Bredd 600 mm
höjd 770 mm
vikt 60 kg
maximal arbetsstyckevikt 20 kg
Produktslag CNC-videomätmikroskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492550 200CNC
EAN/GTIN 4062406160241
Tillverkarens nummer 492550 200CNC
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

CNC-styrt videomätmikroskop med snabb bildbehandling, högupplösande färgkamera och en lättmanövrerad verkstadsanpassad multitouch-bildskärm på PC-bas.
Reflekterande ljus: 56 vita LED i 2 koncentriska ringar. 1 ring och 4 segment kan kopplas till och från och dimmas var för sig.
Genomljus: Långlivade LED, telecentriska, kopplings- och dimbara. Massiv granitbas med ythärdat korsbord och mycket exakta styrningar.
  • Enkelt att utarbeta och använda mätprogram.
  • Praktisk automatisering av mätförlopp, t.ex. pallmätningar.
  • Modern, användarvänlig och intuitivt manövrerbar mätprogramvara.

Leveransinnehåll:

Inklusive All-in-One-PC, trådlös mus, trådlöst tangentbord, dammskydd, nätdel, provningsprotokoll och bruksanvisning på flera språk.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 491912, programvarutillval nr 491913, eggrengöringsmedel/positionerare nr 354788; provningsnormal nr 491928; precisionsskruvstycke nr 494480; snabbspännsystem nr 494451; underrede för mätmikroskop nr 492580.

Anmärkning:

Längdmätavvikelse EUXY, MPE enligt DIN EN ISO 10360-7, mätt med förstoringsfaktor = 0,5.
Tillåtna omgivningsförhållanden: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mätt med kalibrerad normal.
Med förbehåll för tekniska ändringar och pekskärmens utförande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen