{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde X | 200 mm | |
mätområde Y | 100 mm | |
mätområde Z | 100 mm | |
Längdmätavvikelse EUXY, MPE optisk (2D) | 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C ±1 K µm | |
Objektiv (x gånger) | 0,3 - 3,5 | |
Förstoring på bildskärm (x gånger) | 10 - 162 | |
Synfält | 24×16 – 2×1 mm | |
kamera | 6,4 megapixlar, autofokus | |
Arbetsavstånd | 80 mm | |
Maximal arbetsstyckehöjd | 100 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 240 V | |
Längd | 500 mm | |
Bredd | 600 mm | |
höjd | 770 mm | |
vikt | 60 kg | |
maximal arbetsstyckevikt | 20 kg | |
Produktslag | CNC-videomätmikroskop |
Artikelnummer | 492550 200CMZ | |
EAN/GTIN | 4062406160265 | |
Tillverkarens nummer | 492550 200CMZ |