USB-handmikroskop AM7915MZTL

Art-nr.: 492032 AM7915MZTL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kamera 5,0 megapixel CMOS färgkamera
Förstoring (gånger) 10 – 140
polarisationsfilter Ja
Stort arbetsavstånd möjligt ja
utökad djupskärpa (EDOF) ja
utökat dynamiområde (EDR) ja
automatisk förstorningsavläsning (AMR) ja
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Video-handmikroskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492032 AM7915MZTL
EAN/GTIN 4712805477609

Benämning

Utförande:

Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet och WiFi/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och MacOS.
Produkten erbjuder utmärkt bildkvalitet och färgåtergivning i en robust, kompakt och attraktiv kåpa med upp till 220 gångers optisk förstoring. Finns även som modell med stort arbetsavstånd.

Leveransinnehåll:

Mätprogramvra DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (Mac OS).

Specialtillbehör:

Pelarstativ nr 492035.

Anmärkning:

Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen