Utförande:
Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet och WiFi/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och MacOS.
Ett praktiskt, lättmanövrerat, professionellt handmikroskop med förstklassig bildkvalitet och upp till 200 gångers optisk förstoring.
Leveransinnehåll:
Mätprogramvra DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (Mac OS).
Specialtillbehör:
Anmärkning:
Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.